SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 120極 1.27mm 2列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
66340376
品番
SEAM-30-07.0-S-08-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥792,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1632
アズワン品番
65-7650-53
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表