※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66340604
品番
TB 48 14M 85
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5318
アズワン品番
65-8048-54