排ガスセンサー(K熱電対)500℃/Φ6 EA770TBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66340936 品番EA770TB-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,800
販売価格(税別)
38,000

コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
コーン型フィルタ付。プローブ背面のフィルタで機器やセンサを保護。180mmのプローブシャフトに統合された熱電対センサは、+500℃までの環境での温度測定を可能にします。

仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9740●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:180mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):346●材質:ステンレス アズワン品番65-9282-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする