コロミル327 ねじ切り加工用チップ(350)1025 1セット(2個入) 327R1222250シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66341180 品番327R1222250VMTHM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。
チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。
フライスでのねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:2.5●最大ピッチ mm:4.5●D5m:12●l1:3.7●刃数:6●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7884 アズワン品番65-8138-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする