※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-180EX グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ 66343080 FG-180EX グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ 66343080 FG-180EX グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ 66343080 FG-180EX グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ 66343080 FG-180EX グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ 66343080 FG-180EX グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ 66343080

グローバルソー・鉄/ステンレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66343080 品番FG-180EX
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

<3本組刃>3本組刃で、ストレスの少ない快適な切断作業を実現。
<極薄刃>1.35mm極薄刃で、快適切断&フル充電作業量アップ。
<最適歯数>最適歯数45Tで、負担が分散され軽さをキープ。

材質主要切断物:工具鋼(台金)/サーメット(刃先) 歯数45 寸法(mm)鉄鋼切断厚目安:6 刃形3本組刃 刃厚(mm)1.35 切断厚(mm)ステンレス:(目安)3 外径(mm)180 穴径(mm)20 最高回転速度(min-1)5500
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする