曜日別特売
GDR-SET-4B グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ 66343098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDR-SET-4B グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ 66343098
GDR-SET-4B グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ 66343098
GDR-SET-4B グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ 66343098
GDR-SET-4B グローバルソースゴギレステップドリルST モトユキ 66343098

グローバルソースゴギレステップドリルST

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1式注文コード66343098品番GDR-SET-4B
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。

用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)710穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
注意
※本製品は必ず正回転でご使用ください。
※表面処理、熱処理された材料にはご使用いただけません。
※ステンレス材の穴あけは低速で切削油をかけてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする