※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDR-SET-4D グローバルソーステップ/ステップレスST モトユキ 66343116 GDR-SET-4D グローバルソーステップ/ステップレスST モトユキ 66343116 GDR-SET-4D グローバルソーステップ/ステップレスST モトユキ 66343116 GDR-SET-4D グローバルソーステップ/ステップレスST モトユキ 66343116

グローバルソーステップ/ステップレスST

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード66343116 品番GDR-SET-4D
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-422EX×2本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。

用途
【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など
【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)など
セット内容GDR-DDR-420EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個 材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース) 寸法(mm)D200×W230×H60 質量(g)650 穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-422EX :4〜22 シャンク形状六角軸6.35mm
注意
※本製品は必ず正回転でご使用ください。
※表面処理、熱処理された材料にはご使用いただけません。
※ステンレス材の穴あけは低速で切削油をかけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする