EATON(イートン)
EATON(イートン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EATON(イートン)の スイッチ
EATON(イートン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66344944
品番
216930 M22S-DL-Y
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様
●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9426
アズワン品番
65-7806-05