曜日別特売
1100 H 150 タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt 66347970

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66347970
品番
1100 H 150
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。

仕様
●長さ:2794mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0070
アズワン品番
65-7873-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする