サンコウ電子
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準L型プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
66348164
品番
SNFe-2.0L
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
非鉄素材測定用
管内面
狭い場所
仕様
●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●サイズ:18×23×67●タイプ:L型
アズワン品番
67-2390-51