リネンテスター 9倍 15mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66351996 品番7521
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シングルレンズ
10mm&1/2吋目盛倍率:9倍シングルレンズ。

仕様●レンズサイズ:15mm●倍率:9倍●重さ:15g●目盛:10mm&1/2インチ目盛●本体サイズ(組立時):(1)35×(2)23×(3)36mm●箱サイズ:39×27×14(mm)●材質:アルミ・シルバー塗装●レンズ:ガラスレンズ アズワン品番65-8286-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする