押ボタンスイッチ A22NZ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(フルガード形) ボタン色 注文コード66353358 品番A22NZ-BGA-TGA
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は動作方式・ボタン形状・ボタン色など396種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(フルガード形) ボタン色 品名操作部 保護構造IP66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66354234
2023-11-16
用途:
機械への取り付け
TOGA販売課 様 (その他業種)

設備への取り付け用として購入させていただきました。
ほかの型番は2000円ほどするので160円は安すぎますよー!
いつもありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする