※使用例
リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブIGAブラック パウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
66353756
品番
No.2190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプでハードな作業に最適。
用途
食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。
厚さ(mm)
指先エンボス部:0.35±0.05、指先平面部分:0.22±0.01、掌エンボス部分:0.30±0.05
色
ブラック
サイズ
SS
全長(cm)
24±5
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
8.5±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉無
食品衛生法
適合