エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
66354270
品番
EA983FF-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
仕様
●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm〜17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本
アズワン品番
65-9337-26