ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ヘックスローブビット
六角レンチカラービット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66354411
品番
ACHX-3010
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長100mm新登場!
塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!
強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途
ネジ回しに。
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
寸法(mm)
H3×100(刃先×全長)
質量(g)
25
差込角対辺(mm)
6.35(六角軸)
刃先マグネット
無し
両頭機能
片頭