六角レンチカラービット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66354429 品番ACHX-5010
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

全長100mm新登場!
塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!
強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。

用途ネジ回しに。 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 寸法(mm)H5×100(刃先×全長) 質量(g)30 差込角対辺(mm)6.35(六角軸) 刃先マグネット無し 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする