ダイヤモンドビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66354490 品番ADPM-1213
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。
+1×+2のコンビビットです。
ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)
サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。

用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 寸法(mm)+1×+2×130(刃先×全長) 質量(g)37 対応インパクト:18V/40V 差込角対辺(mm)6.35(六角軸) 刃先マグネット無し 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする