アイエルモータースポーツ
アイエルモータースポーツの 車外用品
アイエルモータースポーツの ドアモール/傷防止プロテクター
リペア スカッフプレートシール NA0-0060用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66354779
品番
NA0-301070
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)
0.01
色
シルバー
容量
1枚
タイプ
リペア スカッフプレートシール
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
品番:NA0-0060
主な適合車種
マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C