ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスデコレーション スヌーピー ウインドウポップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
HOLIDAYS
注文コード
66355786
品番
8736-1734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】大人気のスヌーピーアイテムで楽しいクリスマスを演出。
用途
【特記事項】片面印刷
種別
HOLIDAYS
材質
熱可塑性ポリマー
寸法(cm)
【台紙】20×20
注意
※【ご注意ください】のどに詰まらせると危険ですので、お子様のご使用にはご注意ください。ガラス・鏡・陶製タイルにご使用ください。それ以外の素材や高温な場所でご使用の場合、色やオイルが付着し取れなくなる場合がありますのでご注意ください。また接地面積の小さいパーツは曲面に貼ると剥がれることがあります。カーテンやブラインドなどから離してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650