8185-5644 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー シルバー&ゴールドクリスマス ストア・エキスプレス 66355881 8185-5644 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー シルバー&ゴールドクリスマス ストア・エキスプレス 66355881

冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー シルバー&ゴールドクリスマス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66355881 品番8185-5644
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【商品特徴】壁面やウインドウを飾る際に使いやすいステッカーセットです。1セット貼るとクリスマスシーンを作ることができます。ガラスに貼ると、外からも中からも柄がキレイに見えます。壁面はもちろん、ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】8種×各1枚 静電吸着タイプ 両面印刷 材質塩化ビニル 寸法(cm)【台紙】30×45
注意
※【ご注意ください】粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする