ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスデコレーション フェルト吊り下げアドベントカレンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
スノーマン
注文コード
66356739
品番
8257-1886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】飾りやすい壁掛けタイプ。日付けポケットがキュート!(8257-1884、8257-1886)は日付けポケットに入る小さなお人形付き。クリスマスのカウントダウンを楽しんで。
用途
【特記事項】※ひも付き
種別
スノーマン
材質
フェルト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
66×2.5×77.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650