SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1セット 575個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(575個)
注文コード
66357675
品番
UMPS-02-03.5-T-VT-SM-WT-K
参考基準価格(税別)
¥408,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:UMPS●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6262
アズワン品番
65-7640-51
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表