備考都度納期確認
接点構成1a1b
ノッチ数2
キー方式-
キーあり
仕様都度納期確認
種類セーフティ・キーセレクタスイッチ
保護構造IP65(パネル前面から)
端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40〜70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)22
安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB/T 14048.5)
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
キー抜差位置左
耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz
キーの外せる位置右上
衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)1000
キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)
許容操作頻度(回/min)機械的:30、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
キーの種類25
操作部キー形