omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
3b
種類
セーフティ・キーセレクタスイッチ
注文コード
66358775
品番
A22TK-2RR-03-01-SJ
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・種類
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
接点構成
3b
ノッチ数
2ノッチ
キーの有無
キーなし
タイプ
キー抜け防止機能付きタイプ
種類
セーフティ・キーセレクタスイッチ
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
分類
キー抜け防止機能付きタイプ
取付穴径(Φmm)
22
キー抜差位置
右
操作部
キー形