シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZCPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66360414
品番
XZCP0866L2
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67、IP65、IP69K 水銀不使用
仕様
●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1131
アズワン品番
65-7460-41
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表