TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電線/ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの FA用ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORSの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66362128
品番
XZCP0266L2
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m
仕様
●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779
アズワン品番
65-7463-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表