曜日別特売
MEC1-120-02-L-D-A-K-TR MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 200個入 SAMTEC 66363510

MEC1 1mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード66363510品番MEC1-120-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テー

仕様●入数:1リール(200個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1471アズワン品番65-7610-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする