※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
25A-CUK/25A-CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
5
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
66363755
品番
25A-CDUK10-5D-M9BV
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し