JIS鍛造KTグリップ 061A3Aシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66363808 品番061A3A06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

JIS鍛造品(JIS B 2809-2009)です。
ワイヤーの端末処理などに。

仕様●適合ロープ径(mm):6●C(mm):30●L(mm):35●ねじ径:M6●G(mm):14●E(mm):24.5●H(mm):16●S(mm):20●材質/仕上:スチール●注意:JISロープ径に合ったものを使用してください。●原産国:日本●コード番号:387-2280 アズワン品番67-2304-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする