曜日別特売
25A-CXSJL10-30-M9BWL 25A-CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/二次電池対応シリーズ SMC 66365058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード66365058品番25A-CXSJL10-30-M9BWL
参考基準価格(税別)¥20,790販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする