※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)10仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:M9NW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード66365085品番25A-CXSJL10-50-M9NWL
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など55種類から選べます他の種類を見る