※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)15仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード66365137品番25A-CXSJL15-100-M9BV
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など55種類から選べます他の種類を見る