※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)15仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:M9NV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード66365207品番25A-CXSJL15-30-M9NV
参考基準価格(税別)¥24,810販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など55種類から選べます他の種類を見る