※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
25A-CXWM/25A-CDBXWM/25A-CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
16
注文コード
66365593
品番
25A-CDBXWM16-100-J79W
参考基準価格(税別)
¥81,620
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付 (磁石内蔵)/ハウジング取付、オートスイッチ:F79W-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し