SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 9極 2mm 2列 1セット 350個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(350個)
注文コード
66369934
品番
TMM-105-01-F-D-SM-A-009-P-TR
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1948
アズワン品番
65-7596-07
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表