※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)75
チューブ内径(Φmm)25
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66370493
品番25A-MGGLB25-75
参考基準価格(税別)¥65,070
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など48種類から選べます
他の種類を見る