※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)100
チューブ内径(Φmm)32
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66370518
品番25A-MGGLB32-100
参考基準価格(税別)¥72,770
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など48種類から選べます
他の種類を見る