仕様●成分/湿潤剤:グリセリン・PG、清掃剤:無水ケイ酸A、粘度調整剤:無水ケイ酸・キタンサンガム、発泡剤:POE硬化ヒマシ油・ラウロイルメチルタウリンNa・ヤシ脂肪酸アミドプロピルベタイン酸・ラウリル硫酸Na、香料剤:香料(メディカルハーブミントタイプ)・サッカリンNa、pH調整剤:クエン酸・クエン酸Na、粘結剤:アルギン酸Na、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)・アラントイン・酢酸トコフェロール(ビタミンE)・イソプロピルメチルフェノール(IPMP)・トラネキサム酸、浸透剤:PEG4000、清涼剤:メントール、コーティング剤:アルギン酸PG、安定剤:酸化Ti●医薬部外品
アズワン品番65-8992-75
医薬品医療機器等法医薬部外品