Velbon ベルボン ファミリー三脚 5段 EX-650 II+スマートフォンホルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66372095 品番EX-650-2H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,480 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

後方から頭上越しに撮影ができる、全高2mのハイポジション三脚。

仕様●全高(EV含む) : 2070mm●全高(EV含まず) : 1800mm●EVスライド量 : 270mm●最低高 : 525mm(ローポジション不可)●縮長 : 555mm●段数/脚径 : 5段、26/23/20/17/14mm●質量 : 1810g●推奨積載質量 : 3kg(脚最大荷重5kg)●雲台 : 一体型(外れません)●クイックシュー : QB-46●水準器 : 丸型水準器●EV方式 : ギヤ式●三段開脚 : 不可●脚ロック方式 : レバーロック式●脚パイプ : EXパイプ●石突 : ゴム石突●付属品 : 三脚ケース、Bluetoothリモコン(動作確認用電池付き)、スマホホルダー●リモコン : 電波規格 Bluetooth 4.0電波周波数 2.4GHz電波到達範囲 半径約10m※障害物が無い場合使用可能回数 約8千回※満充電時連続待機時間 約6ヶ月※満充電時使用電池 CR1220●スマホホルダー : サイズ:74mm×37mm×25mm重さ:35g三脚取付ネジ穴 底面・背面ともにUNC1/4(細ネジ)対応スマホサイズ幅:56〜80mm、厚み10mm以内 アズワン品番65-9087-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする