SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66376304
品番
TST-110-04-G-D-RA
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1666
アズワン品番
65-7554-11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表