商品画像

[冷凍]きくばりごぜん 黒酢の酢豚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(210g×5個) 注文コード66376330 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

きくばりごぜんシリーズは1食あたりカロリー300kcal以下、塩分2.0g以下、野菜使用量100g以上の冷凍総菜セットです。野菜使用量…芋類きのこ類海藻類豆類を含む。生鮮換算。甘酸っぱい黒酢あんをジューシーな豚肉のからあげとゴロっと野菜に照りよく全体にかけて仕上げた中華メニューです。<主菜>黒酢の酢豚 <副菜>ビーフンの炒め物チンゲン菜のクリームソースじゃがいものチリソース。

用途原材料配合割合(仕込時)酢豚中の黒酢(酢)4%。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする