※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール
Eモール(テープ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
66377799
品番
EML-4MT
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途
テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。
適合
Φ10以下の通信線・ケーブル2条/VVF1.6×2C-3条 3C-2条 2.6×2C-2条 3C-1条/LANケーブル(UTP 0.5×4P-5条)
色
ミルキーホワイト
材質(本体)
ABS
長さ(m)
1
規格
4号
テープ厚さ(mm)
0.75