※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV4B-BLNFL1J 露出用四角ボックス(取付自在蓋)軽荷重タイプ 未来工業 66378867 PV4B-BLNFL1J 露出用四角ボックス(取付自在蓋)軽荷重タイプ 未来工業 66378867 PV4B-BLNFL1J 露出用四角ボックス(取付自在蓋)軽荷重タイプ 未来工業 66378867

露出用四角ボックス(取付自在蓋)軽荷重タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66378867 品番PV4B-BLNFL1J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。

用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。 適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ ベージュ 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
注意
※重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。1kg以上の場合は、ねじセットをご使用ください。バンドを使用してポールに取付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下でご使用ください。ポールバンド金具を使用すれば重量1kg〜2kg、出しろ200mm〜300mmの器具が取り付けられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする