裏面フックマグネット付タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)2 注文コード66379017 品番H4HJS302WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はコード長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。
360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

適合個口:3口 材質ABS コード長さ(m)2 本体寸法(mm)約W41×H88×D25 本体質量(g)約 230 定格出力15A 125V 合計1500Wまで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする