曜日別特売
H4HJS303WH 裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379035

H4HJS303WH 裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379035
H4HJS303WH 裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379035
H4HJS303WH 裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379035
H4HJS303WH 裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379035
H4HJS303WH 裏面フックマグネット付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 66379035

裏面フックマグネット付タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個コード長さ(m)3注文コード66379035品番H4HJS303WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。
360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

適合個口:3口材質ABSコード長さ(m)3本体寸法(mm)約W41×H88×D25本体質量(g)約 295定格出力15A 125V 合計1500Wまで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする