トリッパーCV

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66379104 品番 TOR-CV1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 〜 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。

用途ケーブル用の手動皮むき器です。 緑×グレー 適合ケーブルサイズ(mm2)単心:14/22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする