YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の L型プラグ/コーナーキャップ
家具用コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
個口:1口
注文コード
66379148
品番
H51018BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントを自分流にレイアウトできます。
上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。
付属品
丸頭木ネジ2本
適合
個口:1口
材質
ABS
コード長さ(m)
1
本体寸法(mm)
約W63×H27×D30
本体質量(g)
約179
定格出力
15A 100V 合計1500Wまで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意