ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
クリスマスデコレーション 吊り装飾 ペーパーハンガー オーナメントボール 直径40cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
レッド
注文コード
66379568
品番
8185-3484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】組立簡単で、おしゃれに天井空間をディスプレイ!天井や壁面に吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
用途
【特記事項】吊り下げ金具付き
種別
レッド
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×47
注意
※【ご注意ください】取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650