APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66380170
品番
KH135/1AZXXF26NXXXX41
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1928
アズワン品番
65-7834-83