CUC(中国産業)
CUC(中国産業)の 換気/設備用品
CUC(中国産業)の 送排風機
12Vケーブル 補強材入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66380599
品番
#9963-999-F
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ハードな現場に対応した先端補強材入り高耐久接続ケーブル。
ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。
仕様
●コード長:約98cm●商品重量:約60g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約80×125×28mm●パッケージ重量:約75g●素材:ポリカーボネート・TPU
アズワン品番
65-8963-62